Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlussbeutel PVC, für Format B6, Textilreißverschluss rot, 183 x 230 x 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod4040580_a1.jpg
images/web_details/fod4040580_a1.jpg
images/web_details/fod4040094_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4040580
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40405-80
EAN/GTIN:
     4250037413694
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlussbeutel aus faserverstärktem PVC. Farbe: transparent. Textil-Reißverschluss mit Metall-gleiter in jeweils einer Farbe pro Größe. Folienstärke: 150 my. Mit Fingerschlaufe.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent rot
Format:
B6/183x230mm
Ausführung:
mit Metall-Reißverschluss
Anreißer (Online):
Reißverschlussbeutel PVC, für Format DIN B6, Textilreißverschluss rot
Kurzbeschreibung (Online):
Reißverschlussbeutel PVC, für Format B6, Textilreißverschluss rot, 183 x 230 x 0 mm (HxBxT)
Langbeschreibung (Online):
Reißverschlussbeutel aus faserverstärktem PVC. Farbe: transparent. Textil-Reißverschluss mit Metall-gleiter in jeweils einer Farbe pro Größe. Folienstärke: 150 my. Mit Fingerschlaufe.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sichtmappe kunststoff rot, gleitverschluss tasche, gleitverschlusstasche rot, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,81*
6 Tage
6
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,84*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,92*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.