| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4015904 Herst.-Nr.: 40159-04 EAN/GTIN: 4250037426724 |
| |
|
| | |
| Sichttasche DIN A5 hoch mit Abheftrand und Eurolochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Abmessungen: | (H x B) 225 x 190 mm | Ausführung: | mit Dehnfalte 20 mm | Anreißer (Online): | Sichttasche, DIN A5 hoch, Abheftrand, Dehnfalte, Klettverschluss, matt farblos | Aufzählung (Online): | Klappe an der langen Seite mit Klettverschluss Material PP Farbe: transparent Beutel à 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche, DIN A5 hoch, Abheftrand, Dehnfalte, Klettverschluss, matt farblos, (H x B) 225 x 190 mm, 10 Stück | Langbeschreibung (Online): | Sichttasche DIN A5 hoch mit Abheftrand und Eurolochung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammeltaschen transparent, pp-beutel, dokumentenmappe a5, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,41* | € 2,60* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,33* | € 9,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,44* | € 11,39* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,72* | € 11,52* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,26* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,633* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|