Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A5, Klettverschluss Abheftrand und Dehnfalte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182359
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40159-04 FARBLOS TRANSLUZENT
EAN/GTIN:
     4250037426724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Stärke 0,20 mm
  • Höhe: 225 mm
  • farblos
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Dehnfalte
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A5
Anzahl Stück:
10
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
225 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5 glasklar, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 182359, 182359-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Hülle, Abhefthülle, Prospekthülle, Präsentationshülle, Klarsichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,35*
€ 11,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.