Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe PP A5 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe PP A5 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss transparent
Dokumentenmappe PP A5 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4015904
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40159-04
EAN/GTIN:
     4250037426717
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A5 hoch
  • umlaufende Dehnfalte 20mm
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Bruttogewicht:
0.2390 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
A5
Höhe:
225 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenmappe a5, 40159, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 2,63*
8 Tage
54
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 3,72*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 11,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.