Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A5, opak, blau schwarzer Druckknopf, geprägte Folie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/fod4011240_a1.jpg
images/web_details/fod4011240_a1.jpg
images/web_details/fod4011140_s01.jpg
images/web_details/fod4011150_s01.jpg
images/web_details/fod4011230_s01.jpg
images/web_details/fod4011230_s1.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4011240
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40112-40
EAN/GTIN:
     4250037430028
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Sichttasche im Querformat mit Druckknopf-Verschluss. Zur sicheren Aufbewahrung von Unterlagen. Opak mit strukturierte Folie, Stärke: 0,2 mm. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A5
Abmessungen:
(H x B) 175 x 250 mm
Anreißer (Online):
Sichttasche, für DIN A5, opak, geprägte Folie, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche, für DIN A5, opak, schwarzer Druckknopf, geprägte Folie, 1 Pack = 10 Stück, blau
Langbeschreibung (Online):
Sichttasche im Querformat mit Druckknopf-Verschluss. Zur sicheren Aufbewahrung von Unterlagen. Opak mit strukturierte Folie, Stärke: 0,2 mm. Beutel à 10 Stück.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, Sichttasche, Dokumententasche, Dokumenten-Tasche, Dokumentenhülle, Dokumenten-Hülle, Sammel-Tasche, Sammelhülle, Sammel-Hülle, Dokumenten-Mappe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 1,40*
8 Tage
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,95*
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 3,30*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,65*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 6,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40112-30
ab € 3,76*
Ähnlich
FolderSys
40112-50
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.