Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 PP Druckknopf schwarz opak


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 PP Druckknopf schwarz opak
Dokumententasche A5 PP Druckknopf schwarz opak
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011230
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40112-30
EAN/GTIN:
     4250037429992
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • mit schwarzem Druckknopf-Verschluss
  • geprägte Folie
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.0230 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A5 quer
Höhe:
180 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 40112, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40112-50 DUNKELGRÜN
ab € 1,78*
Ähnlich
FolderSys
40112-40
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.