Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche FolderSys, schwarzer Druckknopfverschluss Polypropylen, Format A5, blau, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301278
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40112-40 DUNKELBLAU
EAN/GTIN:
     4250037430028
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel

In dieser Dokumententasche von FolderSys können Sie wichtige Verträge und andere Unterlagen sicher und übersichtlich aufbewahren oder transportieren. Ausgestattet ist sie mit einem schwarzen, robusten Druckknopfverschluss durch den sie sich bequem öffnen bzw. schliessen lässt.

Die Sichttasche besteht aus strukturiertem und ausgesprochen strapazierfähigem Polypropylen.

Sie erhalten diese Dokumententasche von FolderSys im praktischen 10er-Set wahlweise in einer Ausführung mit dem Format A4 oder in einer Variante mit dem Format A5. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen Farben, wobei die Farbgebung pro Set und Format jeweils einheitlich ist.

Weitere Details:

  • Hochwertige Dokumententasche für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Unterlagen
  • Mit schwarzem, langlebigem Druckknopfverschluss
  • Im praktischen 10er-Set
  • Wahlweise im Format A4 oder A5 erhältlich
  • Verschiedene Farben zur Auswahl, Farbgebung pro Set und Format jeweils einheitlich
  • Material: jeweils Polypropylen, strukturiert und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
mit schwarzem Druckknopf
Stück pro Paket:
10
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Format:
DIN A5
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 301278, 301278-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 1,40*
8 Tage
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,95*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 3,30*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,65*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 6,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40112-30
ab € 3,76*
Ähnlich
FolderSys
40112-50
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.