Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umschlag A5quer farblos matt transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod4010204_a01.jpg
images/web_details/fod4010204_a01.jpg
images/web_details/fod4010204_b01.jpg
images/web_details/fod4010294_s01.jpg
images/web_details/fod40101_s01.jpg
images/web_details/fod40102xx_s02.jpg
images/web_details/fod40102x_s01.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4010204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-04
EAN/GTIN:
     4250037413014
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. In DIN A5 quer. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. Maße (H x B): 180 x 253 mm. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent farblos
Format:
DIN A5
Ausführung:
mit weißem Klettverschluss
Anreißer (Online):
Sichttasche für Format DIN A5 quer, farblos matt transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche für Format DIN A5 quer, farblos matt transparent, 180 x 253 x 0 mm (HxBxT
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, sichthüllen a5 farblos genarbt, foldersys klettverschlussmappen, aktenhüllen a5, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Sichttasche, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,95*
ab € 0,332*
€ 0,64*
2 Tage
250
10
€ 5,95*
ab € 0,369*
€ 0,699*
6 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,78*
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 0,405*
€ 0,788*
3 Tage
1120
100
Frei Haus
ab € 0,595*
€ 0,858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
170007
ab € 8,24*
Ähnlich
FolderSys
40102-44 44 BLAU TRANSLUZENT
ab € 3,44*
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,18*
Ähnlich
FolderSys
40102-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 3,92*
Ähnlich
FolderSys
40102-84 84 ROT TRANSLUZENT
ab € 3,94*
Ähnlich
FolderSys
40102-94
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.