| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP4401000 Herst.-Nr.: P-44010 00 EAN/GTIN: 4027521513037 |
| | |
|
| | |
| Augen-Notfallstation in staubdichter Wandbox. Die Box besteht aus schlagfestem Hartschaum und ist mit einem Piktogramm mit Hinweisen zur Anwendung auf der Außenklappe versehen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Abmessungen: | (H x B x T) 280 x 220 x 110 mm | Ausführung: | 200 ml Flasche mit neutralisierender Phosphatpufferlösung (4,9 %) 500 ml Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht | Gewicht: | 1,52 kg | Anreißer (Online): | Augen-Notfallstation, Wand Box, staubdicht | Aufzählung (Online): | die Notfallstation garantiert eine leichte und einfache Anwendung Flaschen sind mit Augenmuschel ausgerüstet, die beim Einsatz der Flaschen das Auge offen hält durch Versiegelung ist das Widerbenutzen einer angebrochen Flasche ausgeschlossen Spiegel im inneren der Box wartungsfreie Haltbarkeitsdauer beträgt bis zu 3 Jahre Inhalt: 200 ml Flasche mit neutralisierender Phosphatpufferlösung (4,9 %) 500 ml Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht | Kurzbeschreibung (Online): | Augen-Notfallstation, Wand Box, staubdicht, mit Spiegel | Langbeschreibung (Online): | Augen-Notfallstation in staubdichter Wandbox. Die Box besteht aus schlagfestem Hartschaum und ist mit einem Piktogramm mit Hinweisen zur Anwendung auf der Außenklappe versehen. | Ursprungsland: | DK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten ö-norm, verbandkasten first aid only, verbandskästen, Augenspülung, Sterilwasser, Sterillösung, Augendusche, Augenspülflasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,72* | € 70,93* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 53,33* | € 70,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,10* | € 75,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|