| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP10025 Herst.-Nr.: P-10025 EAN/GTIN: 4027521517653 |
| | |
|
| | |
| Praktische widerverschließbare Box aus Kunststoff mit verschiedenen Pflastern. Ideal für kleinere Verletzungen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 115 x 93 x 22 mm | Ausführung: | Office/Hobby | Gewicht: | 0,061 kg | Anreißer (Online): | Pflaster-Sortiment Office/Hobby | Aufzählung (Online): | Pflaster-Sortiment Office/Hobby Inhalt: 8 Kinderpflasterstrips 5 Pflasterstrips 2 Quadratpflaster je 3 Fingergelenk-, Fingerkuppenverbände 2 Fingerverbände inkl. 2 Hautreinigungstücher | Kurzbeschreibung (Online): | Pflaster-Sortiment Office/Hobby, verschließbare Box | Langbeschreibung (Online): | Praktische widerverschließbare Box aus Kunststoff mit verschiedenen Pflastern. Ideal für kleinere Verletzungen. | Ursprungsland: | EG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterbox, Pflasterset, Pflastersortiment, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskästen, Pflaster, Heftpflaster, Heilpflaster, Wundpflaster, Brandpflaster, Burn Cover, Pflasterstrips, Wundverband, Brandverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,30* | € 4,82* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,85* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|