| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP10017 Herst.-Nr.: P-10017 EAN/GTIN: 4027521516694 |
| | |
|
| | |
| Wandhalterung für Verbandkasten C mit vorgebohrten Löchern, zur Wandmontage. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 267 x 170 x 87 mm | Ausführung: | Wandhalterung für Verbandkasten C | Gewicht: | 0,141 kg | Anreißer (Online): | Wandhalterung für Verbandkasten C | Aufzählung (Online): | Farbe: weiß Wandhalterung für das Modell P-10018 | Kurzbeschreibung (Online): | Wandhalterung für Verbandkasten C, mit vorgebohrten Löchern | Langbeschreibung (Online): | Wandhalterung für Verbandkasten C mit vorgebohrten Löchern, zur Wandmontage. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halterung erste hilfe koffer, Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallschrank, Notfallschränke, Notfall-Schrank, Notfall-Schränke, Verbandschränke, Verbandsschränke, Apothekenschrank, Apothekenschränke, Apotheken-Schrank, Apotheken-Schränke, Medizinschrank, Medizinschränke, Medizin-Schrank, Medizin-Schränke, Verbandmittelschrank, Verbandmittelschränke, Verbandmittel-Schrank, Verbandmittel-Schränke, Sanitätsschrank, Sanitätsschränke, Sanitäts-Schrank, Sanitäts-Schränke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,38* | € 4,13* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,46* | € 4,91* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,85* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|