Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC40761E Herst.-Nr.: 40761E EAN/GTIN: 3130631407613 |
| | |
|
| | |
| Garantiert phenolfreie Thermorolle für Kartenzahlung, d.h. ohne Bisphenol A, aber auch ohne Bisphenol S. Der Hinweis 0% Phenol, das FSC-Logo und das Exacompta-Logo sind auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Die Rolle ist ohne Hülse und Plastikfolie, um den Abfall bei gleichbleibender Wirksamkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Verpackt ist die Rolle in einer wiederverschließbaren Pappschachtel für besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. Durch das hochempfindliche Papier ist eine gute Lesbarkeit des Drucks gewährleistet. Warnung vor dem Ende der Rolle. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 57 x 40 mm x 18 m | Ausführung: | Kartenzahlung | Anreißer (Online): | Thermorolle, phenol- und plastikfrei, 57 x 40 mm x 18 m | Aufzählung (Online): | garantiert phenolfrei für Kartenzahlung FSC-Logo und Exacompta-Logo auf der Rückseite ohne Hülse und Plastikfolie Schutz vor Licht und Feuchtigkeit durch Verpackung in wiederverschließbarer Pappschachtel hochempfindliches Papier für gute Lesbarkeit des Drucks Warnung vor dem Ende der Rolle | Kurzbeschreibung (Online): | Thermorolle, phenol- und plastikfrei, für Kartenzahlung, 57 x 40 mm x 18 m, 20 Rollen | Langbeschreibung (Online): | Garantiert phenolfreie Thermorolle für Kartenzahlung, d.h. ohne Bisphenol A, aber auch ohne Bisphenol S. Der Hinweis 0% Phenol, das FSC-Logo und das Exacompta-Logo sind auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Die Rolle ist ohne Hülse und Plastikfolie, um den Abfall bei gleichbleibender Wirksamkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Verpackt ist die Rolle in einer wiederverschließbaren Pappschachtel für besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. Durch das hochempfindliche Papier ist eine gute Lesbarkeit des Drucks gewährleistet. Warnung vor dem Ende der Rolle. | Ursprungsland: | FR | Grundpreis Inhalt: | 360.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen 57mmx18mx12mm, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, Kassenpapierrollen, Rechnerrollen, Rechenpapierrollen, Registrierkassenrollen, Registrierrollen, Bon, Kassenbon |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,93* | € 14,34* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,87* | € 16,70* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,51* | € 18,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,89* | € 21,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,57* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5435* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|