Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Thermorolle 40761E 57mmx18m 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/569/a014569n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/569/a014569n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/569/a014569o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-118009200
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40761E
EAN/GTIN:
     3130631407613
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Mit bedruckter Rückseite. Ohne Hülse und ohne Plastikfolie, um den Abfall bei gleichbleibender Wirksamkeit so gering wie möglich zu halten. Verpackung in einer wiederverschließbaren Pappschachtel für besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. So können die Rollen vor dem Gebrauch unter besseren Bedingungen aufbewahrt werden. Hochempfindliches Papier, das eine gute Lesbarkeit des Drucks gewährleistet. Warnung vor dem Ende der Rolle.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
EC-Cash
Maße:
57 mm x 18 m (B x L)
Durchmesser:
40
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
55
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 3,19*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,91*
€ 14,29*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,91*
€ 16,64*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,48*
€ 18,75*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,89*
€ 21,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
40768E
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.