Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heisse Tasse Waldpilz Creme Schmand Nettofüllmenge 450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/era53921_a01.jpg
images/web_details/era53921_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ERA53921GRATIS
Hersteller:
     GB Foods
Herst.-Nr.:
     53921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waldpilz Creme Schmand
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Soja und Sojaerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Trockene oder konzentrierte Nahrung durch das Hinzufügen von Wasser wieder in die urscprüngliche Festigkeit oder Konsistenz bringen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Heisse Tasse Creme Waldpilz-suppe mit Schmand
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Ballaststoffe (g/100g):
0,1
Energie (kcal/100g):
53
Energie (kJ/100g):
222
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,5
Fett (g/100g):
2,4
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
2,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
7,2
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
1
Salz (g/100g):
0,8
Nettofüllmenge:
450 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Continental Foods Germany GmbH, Postfach: 12 11 62, D-23532 Lübeck
Verzeichnis der Zutaten:
Modifizierte Kartoffelstärke, Palmöl, Glucosesirup, Jodsalz, 4% Pilzextrakt, Zucker, Aroma (enthält GERSTE), Zwiebeln, MILCHZUCKER, MILCHPROTEIN, Hefeextrakt (enthält GERSTE), Emulgator: E471, 1,1% Waldpilze (0,8% Butterpilze, 0,3% Pfifferlinge), GERSTENMALZEXTRAKT, Stabilisator: Dikaliumphosphat und Polyphosphate, MAGERMILCHPULVER, Petersilie, SAHNEPULVER, SELLERIE, WEIZENMEHL. Kann Spuren von Soja enthalten.
Anreißer (Online):
Heisse Tasse Waldpilz Creme Schmand,
Aufzählung (Online):
einfach und schnell zubereitet Beutelinhalt in eine Tasse geben 150 ml heisses Wasser zugeben kräftig umrühren 2 Minuten ziehen lassen Guten Appetit
Kurzbeschreibung (Online):
Heisse Tasse Waldpilz Creme Schmand, Nettofüllmenge 450 mm, 1 Pack = 3 Tüten
Langbeschreibung (Online):
Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.450
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Fertiggericht, Fertigessen, Fertignahrun, Instant-Mahlzeit, Instantmahlzeit, Schnellgericht, Convenience-Food, Conveniencefood, Dosensuppe, Fertigmahlzeit, Mahlzeit, Speisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,47*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,47
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.