Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heisse Tasse Broccoli Creme Nettofüllmenge 450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/era13492_a01.jpg
images/web_details/era13492_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ERA13492GRATIS
Hersteller:
     GB Foods
Herst.-Nr.:
     13492
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Broccoli Creme
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Soja und Sojaerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Trockene oder konzentrierte Nahrung durch das Hinzufügen von Wasser wieder in die urscprüngliche Festigkeit oder Konsistenz bringen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Heisse Tasse Broccoli-Creme-Suppe
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
60
Energie (kJ/100g):
252
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,9
Fett (g/100g):
2,7
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
1,4
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
8
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
1
Salz (g/100g):
1
Nettofüllmenge:
450 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Continental Foods Germany GmbH, Postfach: 12 11 62, D-23532 Lübeck
Verzeichnis der Zutaten:
Glukosesirup, modifizierte Kartoffelstärke, 13% Croûtons (WEIZENMEHL, ungehärtetes Palmöl, Salz, Hefe, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt), Palmöl, 13% Gemüse (12% Broccolipulver und -stücke, Spinatpulver), Jodsalz, MAGERMILCHPULVER, Hefeextrakt (enthält GERSTE, WEIZEN), MILCHEIWEIß, Zucker, Aroma (enthält MILCH), Emulgator: E471, SELLERIE
Anreißer (Online):
Heisse Tasse Broccoli Creme
Aufzählung (Online):
einfach und schnell zubereitet Beutelinhalt in eine Tasse geben 150 ml heisses Wasser zugeben kräftig umrühren 2 Minuten ziehen lassen Guten Appetit
Kurzbeschreibung (Online):
Heisse Tasse Broccoli Creme, Nettofüllmenge 450 mm, 1 Pack = 3 Tüten
Langbeschreibung (Online):
Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.450
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Fertiggericht, Fertigessen, Fertignahrun, Instant-Mahlzeit, Instantmahlzeit, Schnellgericht, Convenience-Food, Conveniencefood, Dosensuppe, Fertigmahlzeit, Mahlzeit, Speisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,37*
€ 2,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,47*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,48
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.