Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer inkl. Materialschub, 3 Schübe Metall mit Selbsteinzug, Maße: 595 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des290667_a01.jpg
images/web_details/des290667_a01.jpg
images/web_details/des258937_s2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES290667
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     290667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Rollcontainer inkl. Materialschub. 3 Schubladen. Metallschübe mit Selbsteinzug. Maße in mm H x B x T: 595 x 425 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 595 x 425 x 600 mm
Gewicht:
26 kg
Anreißer (Online):
Rollcontainer, 595 x 425 x 600 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Rollcontainer inkl. Materialschub, 3 Schübe Metall mit Selbsteinzug, Maße: 595 x 425 x 600 mm, weiß
Langbeschreibung (Online):
Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2). Rollcontainer inkl. Materialschub. 3 Schubladen. Metallschübe mit Selbsteinzug. Maße in mm H x B x T: 595 x 425 x 600 mm.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 3 schübe, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, Caddy, Beistellcontainer, Container, Rollencontainer, Untertischcontainer, Schreibtischunterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,89*
€ 554,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.