Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank lichtgrau inklusive 5 Holz-Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des269596_a1.jpg
images/web_details/des269596_a1.jpg
images/web_details/des258937_s1.jpg
images/web_details/des258937_s2.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES269596
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     269596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Flügeltürenschrank mit 18 mm Holz-Fachböden. Mitteltrennwand bei Breite 1000 mm. Sichtrückwand. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Einstellbarer Sockelversteller. Tiefe: 420 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 2200 x 800 x 420 mm
Ausführung:
6 Ordnerhöhen für 54 Ordner
Gewicht:
107 kg
Innenmaße:
B x T: 763 x 380 mm
Anreißer (Online):
Flügeltürenschrank, 2200 mm x 800 mm x 420 mm, lichtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Flügeltürenschrank MULTI M, 2200 x 800 x 420 mm, 6 Ordnerhöhen, 5 Holz-Fachböden, lichtgrau
Langbeschreibung (Online):
Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2). Flügeltürenschrank mit 18 mm Holz-Fachböden. Mitteltrennwand bei Breite 1000 mm. Sichtrückwand. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Einstellbarer Sockelversteller. Tiefe: 420 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Aktenschrank, Aktenschränke, Akten-Schrank, Akten-Schränke, Eintürflügelschrank, Eintürflügel-Schrank, Eintürflügel-Schränke, Flügeltüren-Schränke, Flügeltür-Schränke, Büroschrank, Büro-Schrank, Büroschränke, Büro-Schränke, Ordnerschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschränke, Ordner-Schränke, Türenschrank, Türen-Schrank, Türenschränke, Türen-Schränke, Officeschrank, Office-Schrank, Officeschränke, Office-Schränke, Querrollenschrank, Querrollen-Schrank, Querrollenschränke, Querrollen-Schränke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetüren-Schrank, Schiebetüren-Schränke, Schrank, Schränke, Rollladen, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Rollladen-Schrank, Rollladen-Schränke, Rolltürenschrank, Rolltürenschränke, Rolltüren-Schrank, Rolltüren-Schränke, Archivierung, Ablage, Papierschrank, Papierschränke, Stauraum, Rolltürschrank, Rolltür Schrank, Rolltür-Schrank, Rolltür-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,47*
€ 666,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,78*
€ 660,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,35*
€ 651,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,08*
€ 583,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.