| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES258487 Herst.-Nr.: 258487 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Flügeltürenschrank mit 18 mm Holz-Fachböden. Mitteltrennwand bei Breite 1000 mm. Sichtrückwand. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Einstellbarer Sockelversteller. Tiefe: 420 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 1835 x 800 x 420 mm | Ausführung: | 5 Ordnerhöhen für 45 Ordner | Gewicht: | 81 kg | Innenmaße: | B x T: 763 x 380 mm | Anreißer (Online): | Flügeltürenschrank, 1835 mm x 800 mm x 420 mm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Flügeltürenschrank MULTI M, 1835 x 800 x 420 mm, 5 Ordnerhöhen, 4 Holz-Fachböden, weiß | Langbeschreibung (Online): | Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2). Flügeltürenschrank mit 18 mm Holz-Fachböden. Mitteltrennwand bei Breite 1000 mm. Sichtrückwand. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Einstellbarer Sockelversteller. Tiefe: 420 mm. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Aktenschrank, Aktenschränke, Akten-Schrank, Akten-Schränke, Flügeltürenschränke, Flügeltüren-Schränke, Flügeltür-Schränke, Flügeltürschränke, Büroschrank, Büro-Schrank, Büroschränke, Büro-Schränke, Ordnerschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschränke, Ordner-Schränke, Türenschrank, Türen-Schrank, Türenschränke, Türen-Schränke, Officeschrank, Office-Schrank, Officeschränke, Office-Schränke |
| | |
| |