Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer mit Metallschüben Farbe Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des221535_a1.jpg
images/web_details/des221535_a1.jpg
images/web_details/des221535_a2.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES221535
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     221535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Qualitätsmerkmale Rollcontainer:• hochverdichtete Qualitäts-Spanplattender Klasse E1 mit einer kratzunempfindlichenMelaminharzbeschichtung• inkl. Utensilienschub aus Kunststoff• stabile Metallschübe mit hochwertiger Rollenführung inkl. Schubladenauszugssperre• Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln• elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert• leichtlaufende Kunststoff-Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Abmessungen:
575 x 432 x 600 ( H x B x T)
Gewicht:
26 kg
Anreißer (Online):
Rollcontainer, 432 x 575 x 600 mm, lichtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Rollcontainer mit Metallschüben, Abmessung: 432 x 575 x 600 mm, lichtgrau
Langbeschreibung (Online):
Qualitätsmerkmale Rollcontainer: • hochverdichtete Qualitäts-Spanplatten der Klasse E1 mit einer kratzunempfindlichen Melaminharzbeschichtung • inkl. Utensilienschub aus Kunststoff • stabile Metallschübe mit hochwertiger Rollenführung inkl. Schubladenauszugssperre • Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln • elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert • leichtlaufende Kunststoff-Rollen
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer lichtgrau, rollcontainer, deskin rollcontainer, Caddy, Beistellcontainer, Container, Rollencontainer, Standcontainer, Untertischcontainer, Schreibtischunterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.