| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES213971 Herst.-Nr.: 213971 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Büroschrank Oberflächenholzdekor Lichtgrau Qualitätsmerkmale Flügeltüenschränke:• hochverdichtete Qualitäts-Spanplatten der Klasse E1 mit einer kratzunempfindlichen Melaminharzbeschichtung• 4 Fachböden, 25 mm stark im 32 mm Raster höhenverstellbar• Türen, Korpus, Seitenteile 18 mm• Sichtrückwand 18 mm stark• elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert• Stangenschloss, inkl. 2 nummerierter Schlüssel• Türscharniere regulierbar, Öffnungswinkel ca. 100°• einstellbare Kunststoff Möbelgleiter, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 1948 x 900 x 380 mm | Ausführung: | Breite: 900 mm | Gewicht: | 99 kg | Anreißer (Online): | Büroschrank, mit Flügeltüren, 1948 x 900 x 380 mm, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Flügeltürenschrank Typ 900, 1948 x 900 x 380 mm, 5 Ordnerhöhen, 4 Fachböden, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | Büroschrank Oberflächenholzdekor Lichtgrau Qualitätsmerkmale Flügeltüenschränke: • hochverdichtete Qualitäts-Spanplatten der Klasse E1 mit einer kratzunempfindlichen Melaminharzbeschichtung • 4 Fachböden, 25 mm stark im 32 mm Raster höhenverstellbar • Türen, Korpus, Seitenteile 18 mm • Sichtrückwand 18 mm stark • elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert • Stangenschloss, inkl. 2 nummerierter Schlüssel • Türscharniere regulierbar, Öffnungswinkel ca. 100° • einstellbare Kunststoff Möbelgleiter, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, drehtürenschrank, Aktenschränke, Akten-Schrank, Akten-Schränke, Flügeltürenschränke, Flügeltüren-Schränke, Flügeltür-Schränke, Flügeltürschränke, Büroschrank, Büro-Schrank, Büroschränke, Büro-Schränke, Ordnerschränke, Ordner-Schränke, Türenschrank, Türen-Schrank, Türenschränke, Türen-Schränke, Officeschrank, Office-Schrank, Officeschränke, Office-Schränke |
| | |
| |