| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEBHVY2LDBGER Herst.-Nr.: HVY2LDBGER EAN/GTIN: 5010424161114 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Spender für 2 Liter-Kartuschen. Alle DEB-Spender verfügen über den Schutz von BioCote, einem antibakteriellen Wirkstoff auf Silberbasis. Dieser verhindert das Wachstum einer Vielzahl von Bakterien sowie Schimmelsporen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T): 289 x 162 x 138 mm | Anreißer (Online): | Proline Spender Hautreinigung für 2 Liter-Kartusche, weiß | Aufzählung (Online): | Dosierspender mit großem, leichtgängigen Druckknopf aus widerstandsfähigem Kunststoff Sichtfenster für Füllstandskontrolle Nachfüllkartuschen können schnell und einfach gewechselt werden voreingestellte Dosierung macht eine Überdosierung unmöglich Verriegelungsmechanik verhindert unberechtigten Zugriff oder Produktverunreinigung | Kurzbeschreibung (Online): | Proline Spender Hautreinigung für 2 Liter-Kartusche, weiß | Langbeschreibung (Online): | Hochwertiger Spender für 2 Liter-Kartuschen. Alle DEB-Spender verfügen über den Schutz von BioCote, einem antibakteriellen Wirkstoff auf Silberbasis. Dieser verhindert das Wachstum einer Vielzahl von Bakterien sowie Schimmelsporen. | Ursprungsland: | GB | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender deb, cremeseifenspender, seifenspender 2 l, Hebelspender, Desinfektion, Spender, Seifen-Spender, Flüssigseifen-Spender, Sensorspender, Sensor-Spender, Flüssigseifensensorspender, Flüssigseifen-Sensorspender, Schaumseifenspender, Schaumseifen-Spe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,31* | € 29,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,23* | € 30,61* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,34* | € 43,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|