Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkunden-Heftstreifen 170 g/qm, weiß, 297x30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/csk90017030_a01.jpg
images/web_details/csk90017030_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CSK90017030
Hersteller:
     CSK Kontorbedarf
Herst.-Nr.:
     1401.000
EAN/GTIN:
     4319111110246
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Urkunden-Heftstreifen für DIN A4 Format. 297 mm lang, 30 mm breit. Für das zusammenhalten von mehrseitigen Dokumenten. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Urkunden-Heftstreifen, 170g/qm, 297 x 30 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Urkunden-Heftstreifen, 170g/qm, 297 x 30 mm, weiß, VE = Pack = 250 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Urkunden-Heftstreifen, Urkundenheftstreifen, abheftstreifen weiß, abheftstreifen, abheftstreifen 297 mm, Urkundenheftgarn, Urkunden-Heftgarn, Urkunden Heft Garn, Urkunden-Heft-Garn, Urkundengarn, Urkundenfaden, Urkundenbindfaden, Siegelstern, Siegelsterne, Siegeloblaten, Siegelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 13,71*
€ 19,98*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 13,98*
€ 20,97*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.