Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkunden-Heftstreifen 170g/qm weiß A4 VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urkunden-Heftstreifen 170g/qm weiß A4 VE=250 Stück
Urkunden-Heftstreifen 170g/qm weiß A4 VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CSK_90017030
Hersteller:
     csk kontorbedarf
Herst.-Nr.:
     90017030
EAN/GTIN:
     4319111110246
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Urkunden-Heftstreifen für DIN A4 Format
  • 297 mm lang, 30 mm breit
  • Für das zusammenhalten von mehrseitigen Dokumenten.
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Länge:
297 mm
Marke:
csk kontorbedarf
Material:
Karton
Packungsinhalt:
250 Stück
selbstklebend:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 13,85*
€ 20,03*
€ 6,95*
ab € 14,10*
€ 21,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.