Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA82526C Herst.-Nr.: 82526C EAN/GTIN: 3329680825268 |
| |
|
| | |
| Collegeblock DIN A4+ mit 4-fach Lochung, Doppelspiralbindung und Microperforation. Mit 2 Lineaturen. Je 40 Blatt kariert und liniert. Maße: 225 x 297 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/blau | Format: | DIN A4+ | Anreißer (Online): | Collegeblock DUO A4, 80 Blatt (40 Blatt Kariert + 40 Blatt liniert) | Kurzbeschreibung (Online): | Collegeblock DUO, DIN A4, 80 Blatt (40 Blatt Kariert + 40 Blatt liniert), 4-fach Lochung, Microperforation | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, clairefontaine notizbuch a4 kariert, college-block liniert, notiz-buch a4, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock, Notizblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,57* | € 4,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,19* | € 4,80* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,71* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03388* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|