Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP Papier für Farblaser/Inkjetdruck A4, 120g, elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/cla6824c_a1.jpg
images/web_details/cla6824c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA6824C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6824C
EAN/GTIN:
     3329680682403
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Das TOP Papier für alle Farblaser- und Farbinkjetdrucker in elfenbein, mit einer Weiße von 170 CIE, extra glatte Oberfläche - satiniert. Auf Grund der perfekten Planlage und seiner Oberfläche werden herausragende Druckergebnisse erzielt. Bedruckter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag.
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
DCP Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, elfenbein, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
DCP Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, für Vollfarbdrucke, satiniert, elfenbein, Packung à 250 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das TOP Papier für alle Farblaser- und Farbinkjetdrucker in elfenbein, mit einer Weiße von 170 CIE, extra glatte Oberfläche - satiniert. Auf Grund der perfekten Planlage und seiner Oberfläche werden herausragende Druckergebnisse erzielt. Bedruckter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag.
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 7,39*
9 Tage
39
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,52*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01756* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.