Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trophee farbiges Papier, DIN A4, 120g/qm, eisblau, 250 Blatt ,VE = 1 Packung = 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla1213c_a01.jpg
images/web_details/cla1213c_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA1213C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1213C
EAN/GTIN:
     3329680121308
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Mit einer breiten Farbpalette bieten die Trophée-Papiere die Möglichkeit, Kreativität auszuleben. Eine hohe Qualität der Papiere mit hellen und kräftigen lichtbeständigen Farben. Uneingeschränkt für beidseitigen Druck verwendbar. Gute Lesbarkeit dank hoher Opazität Die wiederverschließbare und transparente Verpackung vereinfacht die Farbwahl und den täglichen Zugriff.
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Trophee Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, eisblau, 250 Blatt
Aufzählung (Online):
hervorragende Druckergebnisse auf Laser- und Inkjetdruckern sowie Kopierern auch für Bastelarbeiten gut geeignet FSC®-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Trophee farbiges Papier, DIN A4, 120g/qm, eisblau, 250 Blatt ,VE = 1 Packung = 250 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Mit einer breiten Farbpalette bieten die Trophée-Papiere die Möglichkeit, Kreativität auszuleben. Eine hohe Qualität der Papiere mit hellen und kräftigen lichtbeständigen Farben. Uneingeschränkt für beidseitigen Druck verwendbar. Gute Lesbarkeit dank hoher Opazität Die wiederverschließbare und transparente Verpackung vereinfacht die Farbwahl und den täglichen Zugriff.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, a4 blau druckerpapier 120g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 6,32*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 6,81*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,95*
1
€ 7,95*
ab € 4,57*
€ 7,40*
1
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01656* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.