Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA1040C Herst.-Nr.: 1040C EAN/GTIN: 3329680104004 |
| |
|
| | |
| Multifunktionspapier in einem umfangreichen Farbsortiment. Durch die bunten Farben können Sie mit Ihren Dokumenten auffallen und diesen eine ganz persönliche Note verleihen. Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Trophee Kopierpapier, DIN A4, 160g/qm, chamois, 250 Blatt | Aufzählung (Online): | hervorragende Druckergebnisse auf Laser- und Inkjetdruckern sowie Kopierern auch für Bastelarbeiten gut geeignet FSC®-zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Kopierpapier Trophee, DIN A4, 160g/qm, chamois, für Inkjet- und Laserdrucker, FSC®-zertifiziert, Packung à 250 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Multifunktionspapier in einem umfangreichen Farbsortiment. Durch die bunten Farben können Sie mit Ihren Dokumenten auffallen und diesen eine ganz persönliche Note verleihen. | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier clairefontaine sand 160g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,04* | € 9,06* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,88* | € 9,07* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,58* | € 10,06* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,40* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,96* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02632* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|