Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Red Label, LFM054, 175 m x 914 mm, 75g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/can99967401_a1.jpg
images/web_details/can99967401_a1.jpg
images/web_details/can189571296_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN99967401
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99967401
EAN/GTIN:
     8713878024413
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
914 mm x 175 m
Ausführung:
Kopierpapier Red Lable
Anreißer (Online):
Kopierpapier Red Label, LFM054, 175 m x 914 mm, 75g/qm , weiß
Aufzählung (Online):
sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier Red Label, LFM054, 175 m x 914 mm, 75g/qm, weiß
Langbeschreibung (Online):
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
175.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, plotterpapier canon, rollen kopierpapier, Plotterpapiere, Plotterfolien, Großdruckerpapiere, Großdruckerfolien, Großformatpapiere, Großformatfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.