Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet Standard Papier, IJM021 110m x 841mm, 90g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/can97024719_a1.jpg
images/web_details/can97024719_a1.jpg
images/web_details/can189571296_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN97024719
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97024719
EAN/GTIN:
     8713878051372
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
110 m x 841 mm
Anreißer (Online):
Inkjet Standard Papier, 110 m x 841 mm, 90g/qm, weiß
Aufzählung (Online):
sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken
Kurzbeschreibung (Online):
Inkjet Standard Papier, 110 m x 841 mm, 90g/qm, IJM021, weiß
Langbeschreibung (Online):
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
110.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier 841mm x 110m 90g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Plotterfolie, Großdruckerpapier, Großdruckerfolie, Großformatfolie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 28,95*
€ 40,69*
€ 4,50*
ab € 30,32*
€ 41,28*
1 Tag
29
€ 4,90*
ab € 33,57*
€ 45,18*
9 Tage
29
€ 6,90*
ab € 33,78*
€ 47,21*
1 Tag
5
€ 10,00*
ab € 38,51*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
1 Stück enthält 110 Meter (ab € 0,26319* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.