Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Standard 90g/m, 841mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Standard 90g/m, 841mm
Canon Standard 90g/m, 841mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17839826
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97024719
EAN/GTIN:
     8713878051372
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Maximale Rollenlänge
110 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 110 Meter (ab € 0,26219* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.