Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier RedZero 75, 2er Pack 175m x 420mm, 75g/qm DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/can97006061_a01.jpg
images/web_details/can97006061_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN97006061
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97006061
EAN/GTIN:
     8713878132903
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformat-Kopierpapier
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Format:
420 mm x 175 m
Ausführung:
Plotterpapier RedZero75
Anreißer (Online):
Kopierpapier RedZero 75, 2er Pack, 175m x 420mm
Aufzählung (Online):
sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier RedZero 75, 2er Pack, 175m x 420mm, 75g/qm, DIN A2
Langbeschreibung (Online):
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
350.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.