Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet Standard Papier 3er Pack 50m x 610mm, 90g/qm, IJM021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/can97003452_a1.jpg
images/web_details/can97003452_a1.jpg
images/web_details/can189571296_a1.jpg
images/web_details/canon_ml1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN97003452
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003452
EAN/GTIN:
     8713878102593
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Format:
610 mm x 50 m
Ausführung:
Inkjet Papier Standard
Anreißer (Online):
Inkjet Standard Papier, 50 m x 610 mm, 90g/qm, IJM021, weiß
Aufzählung (Online):
sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken
Kurzbeschreibung (Online):
Inkjet Standard Papier, 50 m x 610 mm, 90g/qm, IJM021, 1 Karton = 3 Rollen, weiß
Langbeschreibung (Online):
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
150.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier 61cmx50m 90g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Plotterfolie, Großdruckerpapier, Großdruckerfolie, Großformatfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 27,48*
€ 37,95*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 27,67*
€ 39,35*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 41,50*
10 Tage
18
€ 6,90*
ab € 30,36*
€ 43,34*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.