| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSTLINKV805 Herst.-Nr.: LINK-V805 EAN/GTIN: 4260222860547 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | 800 x 590 x 120 mm | Ausführung: | Sammlervitrine, 2 höhenverstellbare Dickglasböden | Anreißer (Online): | Wand / Sammlervitrine, Maße: (H x B x T) 590 x 800 x 120 mm, Dekor Silber | Kurzbeschreibung (Online): | Wand / Sammlervitrine, Maße: (H x B x T) 590 x 800 x 120 mm, 2 Dickglasböden, Dekor Silber | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.250 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Hängevitrine, Wand-Vitrine, Wandvitrine, ausstellungsvitrine, Schauschrank, Schauschränke, Ausstellungsschrank, Ausstellungsschränke, Vitrinensysteme, Vitrinen, Standvitrinen, Staufachvitrinen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,50* | € 262,54* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,73* | € 263,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,88* | € 265,76* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,45* | € 267,05* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 242,85* | € 297,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|