| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG725170 Herst.-Nr.: 725170 EAN/GTIN: 4016058041014 |
| | |
|
| | |
| Wir haben den passenden Bürostuhl für Ihre individuellen Bedürfnisse. Machen Sie mit unseren Stühlen Ihren Arbeitsplatz komfortabler.Um den ganzen Tag produktiv arbeiten zu können, bieten unsere ergonomischen Stühle Komfort, Haltungsförderung und Entlastung. Der perfekte Bürostuhl für Ihr Wohlbefinden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl Office Comfort 5170, höhenverstellbare Vollpolster-Rückenlehne, AirPlus Lordosenstütze, Multifunktions-Armlehnen, schwarz | Aufzählung (Online): | Vollpolsterrückenlehne und gepolsterte Sitzfläche Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder AirPlus Lordosenstütze mehrfach arretierbare Synchronmechanik mit seitlicher Federkrafteinstellung Sitztiefenverstellung: 5 cm Sitzbreite/-tiefe: 48 cm / 44-49 cm, Rückenlehnenhöhe/-breite: 56-63 cm / 47 cm Multifunktions-Armlehnen (höhen-, breiten- und tiefenverstellbar) steiles Aluminium-Fußkreuz harte Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt "teilzerlegt" im Karton | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Office Comfort, Armlehnen 3-dimensional verstellbar, Rückenlehne/Sitz gepolstert schwarz, Fußkreuz Alu | Langbeschreibung (Online): | Wir haben den passenden Bürostuhl für Ihre individuellen Bedürfnisse. Machen Sie mit unseren Stühlen Ihren Arbeitsplatz komfortabler. Um den ganzen Tag produktiv arbeiten zu können, bieten unsere ergonomischen Stühle Komfort, Haltungsförderung und Entlastung. Der perfekte Bürostuhl für Ihr Wohlbefinden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtisc |
| | |
| |