| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG725100 Herst.-Nr.: 725100 EAN/GTIN: 4016058040956 |
| | |
|
| | |
| Wir haben den passenden Bürostuhl für Ihre individuellen Bedürfnisse. Machen Sie mit unseren Stühlen Ihren Arbeitsplatz komfortabler.Um den ganzen Tag produktiv arbeiten zu können, bieten unsere ergonomischen Stühle Komfort, Haltungsförderung und Entlastung. Der perfekte Bürostuhl für Ihr Wohlbefinden. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl Office Basic 5100, höhenverstellbare Armlehnen, Rückenlehne mit Kunststoffschale, rot | Aufzählung (Online): | gepolstert Rückenlehne und Sitzfläche mehrfach arretierbare Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung Sitzhöhenverstellung: 15 cm, mit Sicherheitsgasfeder Sitzbreite/-tiefe: 47 cm / 45-49 cm, Rückenlehnenhöhe/-breite: 57 cm / 48 cm höhenverstellbare Armlehnen steiles, schwarzes Kunststoff-Fußkreuz harte Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt "teilzerlegt" im Karton | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Office Basic, Armlehnen höhenverstellbar, Rückenlehne/Sitz gepolstert rot, Fußkreuz Kunststoff schwarz | Langbeschreibung (Online): | Wir haben den passenden Bürostuhl für Ihre individuellen Bedürfnisse. Machen Sie mit unseren Stühlen Ihren Arbeitsplatz komfortabler. Um den ganzen Tag produktiv arbeiten zu können, bieten unsere ergonomischen Stühle Komfort, Haltungsförderung und Entlastung. Der perfekte Bürostuhl für Ihr Wohlbefinden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsstuhl rot, arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtisc |
| | |
| |