| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG650708 Herst.-Nr.: 650708 EAN/GTIN: 4016058078447 |
| |
|
| | |
| Flipchart-Papier für alle Standard-Flipcharts geeignet. Leichtes Abreißen Dank der Perforation. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | blanko / blanko | Anreißer (Online): | Büroring Flipchartblock, 68 x 99 cm, blanko/blanko | Kurzbeschreibung (Online): | Flipchartblock, 68 x 99 cm, blanko/blanko, 20 Blatt holzfreies Papier, 70g/qm, Karton à 5 Stück | Langbeschreibung (Online): | Flipchart-Papier für alle Standard-Flipcharts geeignet. Leichtes Abreißen Dank der Perforation. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartpapier 70g blanko, flipchart papier, flipchart-papier blanko, Flipchartblöcke, Flipchart-Blöcke, Präsentationsblock, Präsentations-Block, Präsentationsblöcke, Präsentations-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchartpapiere, Flipboardblock, Flipboardblöcke, Flipboard-Block, Flipboard-Blöcke |
| | |
| |