Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Flipchartblock 68x99cm blanko/kariert


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brg650702_a1.jpg
images/web_details/brg650702_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG650702
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     650702
EAN/GTIN:
     4016058078416
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
Flipchart-Papier für alle Standard-Flipcharts geeignet. Leichtes Abreißen Dank der Perforation.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
kariert / blanko
Anreißer (Online):
Büroring Flipchartblock, 68 x 99 cm, blanko/kariert
Kurzbeschreibung (Online):
Flipchartblock, 68 x 99 cm, blanko/kariert, 20 Blatt, holzfreies Papier, 80g/qm, Karton à 5 Stück
Langbeschreibung (Online):
Flipchart-Papier für alle Standard-Flipcharts geeignet. Leichtes Abreißen Dank der Perforation.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartpapier kariert 68x99 cm, flipchart papier, flipchart-papier kariert, Flipchartblöcke, Flipchart-Blöcke, Präsentationsblock, Präsentations-Block, Präsentationsblöcke, Präsentations-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchartpapiere, Flipboardblock, Flipboardblöcke, Flipboard-Block, Flipboard-Blöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 3,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 24,21*
€ 28,81
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,86*
€ 28,39
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,44*
€ 26,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 20,40*
€ 24,28
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,16*
€ 23,99
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,81*
€ 18,81
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.