| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG650668 Herst.-Nr.: BRG650668 EAN/GTIN: 4016058076740 |
| |
|
| | |
| Der Flipchart "ECO Mobil" ist das perfekte Kommunikations- und Präsentationsmittel für alle erdenklichen Anforderungen. Mit fast weißer Schreibfläche, magnethaftend und beschreibbar, trocken abwischbar, ideal für kurzfristige Notizen. 3 Jahre Herstellergarantie mit Ausnahme der Oberfläche. Weitere Informationen: | | Format: | Tafelgröße: 68 x 105 cm (B x T) | Anreißer (Online): | Flipchart ECO Mobil | Aufzählung (Online): | Schnellwechselblockhalter für alle gängigen Flipchart-Blöcke 2 einsteckbare Papierhalter integrierte Säule (gefedert) mit Feststellschraube zur stufenlosen Höhenverstellung bis 220 cm. elegante ringförmige Basis (ø 63 cm) mit 5 arretierbaren Laufrollen garantiert gleichzeitig hervorragende Standfestigkeit Eine Aussparung am Basisring dient dem praktischen Arbeiten direkt am Chart | Kurzbeschreibung (Online): | Flipchart, Tafel Mobil, grau, Schreibtafelfläche 105 x 68 cm, magnetische Oberfläche, 2 Papierhalter, Höhe variabel, mit Stifteablage, Ø Fuß ca. 63 cm | Langbeschreibung (Online): | Der Flipchart "ECO Mobil" ist das perfekte Kommunikations- und Präsentationsmittel für alle erdenklichen Anforderungen. Mit fast weißer Schreibfläche, magnethaftend und beschreibbar, trocken abwischbar, ideal für kurzfristige Notizen. 3 Jahre Herstellergarantie mit Ausnahme der Oberfläche. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, flipchart grau, drehbares whiteboard, flipchart büroring, Flipcharts, Flip-Charts, Flip Charts, Flipboards, Schreibblockwendetafeln, Schreibblock-Wendetafeln, Papiertafeln, Tafelblock, Tafelblöcke, Tafelschreibblock, Tafelschreibblöcke |
| | |
| |