Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotter LFP Papier, 610 mm x 50 m, 80g/qm, weiß, für schwarz-weiß Drucke, opak w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG525500
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     SPI8061050
EAN/GTIN:
     4016058052409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier gestrichen
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
610 mm x 50 m
Ausführung:
Plotterpapiere, 80 g/qm, Kern 50 mm, weiß, opak - veredelte Oberfläche
Anreißer (Online):
Plotter LFP Papier, 610 mm x 50 m, 80g/qm, weiß
Aufzählung (Online):
Plotter LFP Papier, 610 mm x 50 m, 80g/qm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Plotter LFP Papier, 610 mm x 50 m, 80g/qm, weiß, für schwarz-weiß Drucke, opak weiß, veredelte Oberfläche
Langbeschreibung (Online):
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
50.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier, Plotterpapiere, Plotterfolien, Großdruckerpapiere, Großdruckerfolien, Großformatpapiere, Großformatfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.