Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschildetiketten 192 x 61 mm, kurz/breit, weiß, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg500060_a1.jpg
images/web_details/brg500060_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG500060
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     500060
EAN/GTIN:
     4016058035822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
192 x 61 mm
Ausführung:
kurz/breit, Blatt mit 4 Etiketten
Anreißer (Online):
Etiketten A4/100 Blatt, für Ordner 192 x 61 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Rückenschildetiketten 192 x 61 mm, kurz/breit, weiß, 100 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4. Farbe: weiß.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett kurz/breit sk weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordner-Rückenschilder, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschilder, Ordner-Schilder, Kleberückenschilder, Klebe-Rückenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.