Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretikettten, kurz/schmal, 192 x 38 mm, weiß, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg500059_a1.jpg
images/web_details/brg500059_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG500059
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     500059
EAN/GTIN:
     4016058035792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
192 x 38 mm
Ausführung:
kurz/schmal, Blatt mit 7 Etiketten
Anreißer (Online):
Etiketten A4/100 Blatt, für Ordner 192 x 38 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Ordneretikettten, kurz/schmal, 192 x 38 mm, weiß, 100 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4. Farbe: weiß.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, kopier etiketten, einsteckrückenschilder 190x30 mm, Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordner-Rückenschilder, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschilder, Ordner-Schilder, Kleberückenschilder, Klebe-Rückenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0568* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.