Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter BR405C, 4x25 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg428113_a1.jpg
images/web_details/brg428113_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG428113
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2313218
EAN/GTIN:
     4016058054748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter für die Datensicherheit am Schreibtisch - "Made in Germany". Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl, vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und BüroklammernEnergiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
366 x 258 x 415 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 4 x 25 mm, Leistung (80 g/qm): 5 - 6 Blatt, Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399): E-3 / F-1 / P-4 / T-4
Gewicht:
4,5 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter BR405C, Partikelschnitt 4x25 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 5-6 Blatt, anthrazit/weiß
Aufzählung (Online):
Start-/Stopp-Automatik automatischer Rücklauf Motorleistung 250 W Eingabebreite: 225 mm Auffangvolumen: 20 Liter Farbe: weiß Gewicht: 5 kg Maße (B x T x H): 366 x 258 x 455 mm Geräuschentwicklung im Leerlauf: 55 dB Anzahl Nutzer: 1 - 2
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter BR405C, 4x25 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung 5-6 Blatt, Auffangbehälter 20 Liter, anthrazit/weiß, Maße (HxBxT) 366x455x258 mm
Langbeschreibung (Online):
Aktenvernichter für die Datensicherheit am Schreibtisch - "Made in Germany". Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl, vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und Büroklammern Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.