| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG223003 Herst.-Nr.: 223003 EAN/GTIN: 4016058242794 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Anreißer (Online): | Whiteboard-Marker, non-permanent, grün | Aufzählung (Online): | non-permanent grün Strichstärke: 1,5 - 3 mm Rundspitze | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboardmarker, grün, Rundspitze, Strichstärke 1,5-3 mm, non-permanent | Langbeschreibung (Online): | Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze grün 1,5-3mm, flipchart marker, flipchart-marker grün, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber, Nachfüllung, Nachfülltinte |
| | |
| |