Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker, rot, Rundspitze, Strichstärke 1,5-3 mm, non-permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg223002_a01.jpg
images/web_details/brg223002_a01.jpg
images/web_details/brg223002_a02.jpg
images/web_details/brg223002_a03.jpg
images/web_details/brg223000_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG223002
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     223002
EAN/GTIN:
     4016058242763
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Strichstärke:
1,5-3 mm
Anreißer (Online):
Whiteboard-Marker, non-permanent, rot
Aufzählung (Online):
non-permanent rot Strichstärke: 1,5 - 3 mm Rundspitze
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardmarker, rot, Rundspitze, Strichstärke 1,5-3 mm, non-permanent
Langbeschreibung (Online):
Whiteboard-Marker mit Rundspitze. Nutzen Sie diesen Stift für Ihre Präsentation am Whiteboard, die Unterrichtgestaltung in Schulen oder bei Vorlesungen an Universitäten. Die Marker sind in vier Farben erhältlich.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze 1,5-3 mm rot, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.