Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISHRE4FF645 Herst.-Nr.: HRE4FF645 EAN/GTIN: 796376586520 |
| |
|
| | |
| Der Hängeregistraturschrank ECO mit• integriertem Kunststoffgriff • Etikettenhalter auf der Schubladenfront• kugelgelagerten Teleskopschienen• Ausrollsicherung und Doppelauszugssperre zur Kippsicherung• geschlossenen Wannenboden• Kapazität je Schublade 30kg (einbahnig), 50kg (doppelbahnig)• Farbe: silbergrau• 2 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Farbe: | silbergrau | Abmessungen: | (H x B x T) 1296 x 467 x 620 mm | Ausführung: | 4 HR-Schubladen, einbahnig | Anreißer (Online): | Hängeregistraturschrank ECO, einbahnig, für DIN A4, 4 Schubladen, (HxBxT): 1.296 x 467 x 620 mm, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Hängeregistraturschrank ECO, einbahnig, für DIN A4, 4 Schübe mit Schloss, (HxBxT): 1.296 x 467 x 620 mm, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | Der Hängeregistraturschrank ECO mit • integriertem Kunststoffgriff • Etikettenhalter auf der Schubladenfront • kugelgelagerten Teleskopschienen • Ausrollsicherung und Doppelauszugssperre zur Kippsicherung • geschlossenen Wannenboden • Kapazität je Schublade 30kg (einbahnig), 50kg (doppelbahnig) • Farbe: silbergrau • 2 Jahre Garantie | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,92* | € 319,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,90* | € 319,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,63* | € 348,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 308,19* | € 365,23* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,07* | € 432,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|