Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BI0422 Herst.-Nr.: HRE4FF645 EAN/GTIN: 0796376586520 |
| |
|
| | |
| Einbahniger Hängeregistratur-Schrank ECO mit 4 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau | BI0422
Einbahniger Hängeregistratur-Schrank ECO Der Korpus des einbahnigen Hängemappenschrankes ECO (H x B x T 1296 x 467 x 620 mm) besteht aus einem robusten, geschweißten sowie hochwertigem Stahlblech und ist auch bei schwerer Beladung leicht zu bedienen. Da der Hängeregistratur-Schrank Platz für ca. 464 Hängemappen im Format A4 bietet, ist dieser optimal geeignet für Ordnung und Ablage im Büro. Durch die qualitativ hochwertige und zugleich widerstandsfähige Strukturlackierung werden auch bei starker Benutzung Fingerabdrücke nicht sichtbar.
Schubladen: Die Schübe sind jeweils mit Etikettenhalter und Kunststoffgriff versehen sowie bündig abschließend. Jede Schublade verfügt über leichtgängige, kugelgelagerte Teleskopschienen ausgestattet. Der Vollauszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüssel und Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit. Der geschlossene Wannenboden jedes Schubes ermöglicht es den Schrank auch als Stauraum für Unterlagen und vieles mehr zu nutzen. Ausführung mit 4 Hängeregistratur-Schubladen. Korpusfarbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen: | | Breite mm: | 467 | Tiefe mm: | 620 | Verriegelung: | Zentralschloss | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Büro | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schubfachausführung: | Vollauszug | Ausstattung: | Hängeregistraturfächer | Höhe mm: | 1296 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,74* | € 317,83* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,19* | € 317,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,38* | € 348,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 308,99* | € 366,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,10* | € 399,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|