| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISHC402S1G645 Herst.-Nr.: HC402S1G645 EAN/GTIN: 5020073860429 |
| |
|
| | |
| Der Flügeltürenschrank Universal im platzsparenden Slimline Design ist ideal für Werkstatt und Garage. Mit verzinkten und verstellbaren Dachböden bietet er genügend Kapazität für Ihre Unterlagen und Kleidung. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 1000 x 914 x 500 mm | Ausführung: | 1 verzinkter Fachboden für 2 Ordnerhöhen | Anreißer (Online): | Flügeltürenschrank Universal, 1 Boden, 2 Ordnerhöhen, 1000 x 914 x 500 mm, lichtgrau | Aufzählung (Online): | der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus Tragkraft pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg 5 Jahre Garantie TÜV/GS Material: Stahl Montierte Lieferung | Kurzbeschreibung (Online): | Flügeltürenschrank Universal, 1000 x 914 x 500 mm, 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden, abschließbar, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | Der Flügeltürenschrank Universal im platzsparenden Slimline Design ist ideal für Werkstatt und Garage. Mit verzinkten und verstellbaren Dachböden bietet er genügend Kapazität für Ihre Unterlagen und Kleidung. | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bisley flügeltürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Aktenschrank, Aktenschränke, Akten-Schrank, Akten-Schränke, Flügeltürenschränke, Flügeltüren-Schränke, Flügeltür-Schränke, Flügeltürschränke, Büroschrank, Büro-Schrank, Büroschränke, Büro-Schränke, Ordnerschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschränke, Ordner-Schränke, Türenschrank, Türen-Schrank, Türenschränke, Türen-Schränke, Officeschrank, Office-Schrank, Officeschränke, Office-Schränke |
| | |
| |