Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISGL06D1245 Herst.-Nr.: GL06D1 245 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank LIGHT ideal für den Einsatz in Betriebs- und Sozialeinrichtungen• sichere Aufbewahrung von Kleidung und mehr• Hutboden• Kleiderstange mit drei beweglichen Haken aus Kunststoff• Etikettenfenster auf der Tür• Handtuchhalter• Belüftungsschlitze• TÜV/GS• 2 Jahre Garantie• Material: StahlAllzweckschrank LIGHT• zueinander schlagende Türen• verkürzte Trennwand mit 3 Fächern auf der linken Seite• Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken auf der rechten Seite• im unteren Bereich über die gesamte Breite nutzbar• 3-Punkt-Schließmechanismus• TÜV/GS• 2 Jahre Garantie• Material: Stahl Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 1850 x 610 x 500 mm | Ausführung: | 2 Abteile | Anreißer (Online): | Garderobenschrank LIGHT, 2 Abteile mit 300 mm, (HxBxT): 1.850 x 600 x 500 mm, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Garderobenschrank LIGHT, 2 Abteile, je 1 Fach, je 1 Kleiderstange, abschließbar, 1850 x 600 x 500 mm, lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobe, Schließfach |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,76* | € 294,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,51* | € 317,96* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,36* | € 334,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,48* | € 334,18* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,55* | € 382,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|