| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISBALIKGR Herst.-Nr.: BALIKRT0015NE0625 EAN/GTIN: 796376503640 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Bali mit atmungsaktiver Netzrückenlehne und gepolsterter Sitzfläche. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | Kunststofffußkreuz | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl Bali Netzrücken, gepolsterte Sitzfläche grau, Kunststofffußkreuz | Aufzählung (Online): | Sitzhöhenverstellung 140 mm höhenverstellbare Armlehnen höhenverstellbare Lordosenstütze Belastbarkeit: 125 kg Farbe Sitzfläche: grau Garantie 5 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Bali, Rückenlehne netzbespannt schwarz, Sitz gepolstert grau, Fußkreuz Kunststoff schwarz | Langbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Bali mit atmungsaktiver Netzrückenlehne und gepolsterter Sitzfläche. | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl grau, arbeitsdrehstuhl, bisley bürostuhl, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel |
| | |
| |