Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIC949879 Herst.-Nr.: 949879 EAN/GTIN: 3086123498228 |
| | |
|
| | |
| Kappenkugelschreiber für ein besonders weiches Schreibgefühl in trendigem Design und Fun-Farben. Kappe und hexagonaler Schaft in weiß. Kunststoffclip und Endstück in Schreibfarbe. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Strichstärke: | 0,35 mm | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Cristal UP, 1,2 mm Spitze dokumentenecht, blau | Aufzählung (Online): | sechseckig weiches Schreibgefühl Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2) extrastarke Kugel aus Wolframkarbid schreibt durchschnittlich 3 km Strichstärke: 0,35 mm Strichfarbe: blau | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Cristal® Up, Schaft weiß, Kunststoff, Kappe in Schreibfarbe, Mine 0,35 mm, blau | Langbeschreibung (Online): | Kappenkugelschreiber für ein besonders weiches Schreibgefühl in trendigem Design und Fun-Farben. Kappe und hexagonaler Schaft in weiß. Kunststoffclip und Endstück in Schreibfarbe. | Ursprungsland: | MX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber blau, kugelschreiber, einwegkuli bic, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Druckkugelschreiber, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,28* | € 0,56* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,36* | € 0,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,47* | € 9,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 6,88* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|